Beli meat mincer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Guataka Meat Mincer (Mesin Penggiling Daging)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Guataka Meat Mincer (Mesin Penggiling Daging)
    Deskripsi:
    Mesin Meat Mincer/Meat Grinder GTK Terbaik karena bahan terbuat dari stainless steel, alat penggilingnya terbuat dari baja, dengan kapasitas besar ditunjang putaran mesin yang stabil sehingga dapat menghasilkan gilingan daging yang maksimal yaitu proses penggilingan lebih cepat dan lebih banyak.
    atribut:
    • Power Supply (V/Hz/): 220-240/50
  2. PRIMAX Meat Mincer (Mesin Penggiling Daging)
    Mulai

    Rp6.199.900

    PRIMAX Meat Mincer (Mesin Penggiling Daging)
    Deskripsi:
    Stainless steel body, Contact food area 304#S/S, with carbon steel plate and crossing knife, Motor with cooling fan and overload protection, Reverse switch, Conforms to all safety standards, including EU
  3. Jarvis Carcass Splitting Reciprocating Saw
    Mulai

    Rp139.999.900

    Jarvis Carcass Splitting Reciprocating Saw
    Deskripsi:
    Jarvis Model ERS-1 -gergaji reciprocating bertenaga listrik untuk membelah daging sapi dengan kapasitas kecil, RPH Kustom,dan locker plants.
    atribut:
    • Blade Exposure (inch): 22
    • Blade Exposure (mm): 559
    • Capacity (heads/hour): 50
    • Construction Material: Stainless Steel and Aluminium
    • Motor Power (HP): 3
    • Type: ERS-1
  4. MIAO SHIEN Meat Grinder
    Mulai

    Rp5.499.900

    MIAO SHIEN Meat Grinder
    Deskripsi:
    Dapat 4 mata pisau giling dan 2 tube untuk sosis.
    atribut:
    • Power (W): 375
    • Material: Full Stainless Steel
    • Capacity (HP): 1/2
  5. FOMAC Meat Grinder Vertical (Mesin Penggiling Daging)
    Mulai

    Rp29.999.900

    FOMAC Meat Grinder Vertical (Mesin Penggiling Daging)
    Deskripsi:
    Mesin Penggiling Daging MGD-42A ini berfungsi untuk menggiling daging dengan sangat cepat dan efisien. Dengan menggunakan tenaga listrik yang ramah lingkungan.
  6. MUTU Table Working (Meja Kerja Dapur)
    Mulai

    Rp2.399.900

    MUTU Table Working (Meja Kerja Dapur)
    Deskripsi:
    RWT-8C ini sangat penting untuk area dapur Anda. Kami menawarkan meja ini dalam berbagai model dan harga, jadi Anda tidak akan kesulitan menemukan produk yang sempurna untuk dapur Anda. Rak dibawah meja akan memaksimalkan penyimpanan dengan menyediakan ruang panci dan peralatan dapur Anda.SpesifikasiDimensi: 800x700x850 mmBahan: Stainless Steel 2010.8mm thickness 1st tierWood board inside0.7mm thickness 2nd tier0.9mm thickness tubeAdjustable feets
    atribut:
    • Material: SS 201
    • Thickness (mm): 1st Tierword Board Inside 0.8, 2nd tier 0.7, Tube 0.9
  7. Miyako Blender dengan Penggiling Kering 2 in 1 (Blender)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    Miyako Blender dengan Penggiling Kering 2 in 1 (Blender)
    Deskripsi:
    Kelengkapan : Blender, Dry Mill
  8. Crown Horeca Meat Grinder (Penggiling Daging)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Crown Horeca Meat Grinder (Penggiling Daging)
    Deskripsi:
    Meat Grinder atau mesin penggiling ini berfungsi menggiling daging menjadi bentuk lebih halus, Meat grinder banyak digunakan oleh pengusaha bakso, sosis dan lain-lain. Daging yang ingin digiling baiknya dalam keadaan dingin agar daging giling tidak terlalu lembek. TC-08 memiliki ukuran 460x230x370 dengan kekuatan 260W dan kapasitas 80kg/hr.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  9. GOMESIN Meat Grinder (Mesin Penggiling Daging)
    Mulai

    Rp3.299.900

    GOMESIN Meat Grinder (Mesin Penggiling Daging)
    atribut:
    • Voltage (V/P): 220/1
  10. RS PRO USB Port Blocker with Key & 4 Locks
    Mulai

    Rp1.199.900

    RS PRO USB Port Blocker with Key & 4 Locks
    Deskripsi:
    RS PRO USB Port Blocker Key with 4 Port BlockersRS PRO introduces the USB port blocker this fantastic piece of equipment is designed to physically and visually deter unauthorised access to USB ports in computers in offices, schools or at home. These devices give system administrators the ability to block USB devices connecting and delivering malware, keyloggers or viruses and stop unauthorised users from inserting pen drives providing extra security with ease. These USB port blockers are easy to use and once locked in place, without the key are almost impossible to remove without damaging the USB port it has been inserted into.Extra port blockers are available in packs of 10.ApplicationsUSB port blockers are fantastic accessories for the security conscious, with the ease of installation into USB sockets they are simple tools that are very effective. These blockers are ideal at stopping unauthorised access to USB ports preventing the delivery of keyloggers, viruses and malware to computers and from stopping downloads and uploads of data. These USB devices can be used in a variety of applications and are commonly found in offices, schools and at home.NoteExtra locks (pack of 10) without a key, are available on RS Stock No. 235-5197.
    atribut:
    • Body Orientation: Straight
    • Gender: Male
    • Mounting Type: Plug-In Mount
    • Termination Method: Push Lock
    • USB type: A
  11. Signora Food Processor Pro (Blender)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Signora Food Processor Pro (Blender)
    Deskripsi:
    Food Processor Pro Signora With Cubic Cutter. Terdapat 6 Macam Pisau : Memotong Halus, Potongan Kasar, Potongan Tebal, Potongan Tipis, Potongan Agak Tebal, Potongan Dadu, Blade Ada 2 : Stainless Steel Untuk Aneka Bakso, Kneed Blade Untuk Adonan Roti/Donat/Mie/Bakpao.Yang Akan Diterima Dalam Box: 1 Mesin Food Processor Pro, 1 Kartu Garansi 1 Tahun Untuk Motor, 1 Pisau Cubic Cutter, 1 Aneka Resep Signora
    atribut:
    • Power (W): 800
    • Meat Capacity (G): 500
    • Glass Capacity (L): 35
    • Dough Capacity (g): 250
Daftar Harga meat mincer Terbaru October 2026
Guataka Meat Mincer (Mesin Penggiling Daging)Rp5.699.900
PRIMAX Meat Mincer (Mesin Penggiling Daging)Rp6.199.900
FOMAC Meat Grinder (Mesin Penggiling Daging)Rp589.900
Jarvis Carcass Splitting Reciprocating SawRp139.999.900
Cuisinart Food processorRp3.699.900
MIAO SHIEN Meat GrinderRp5.499.900
FOMAC Meat Grinder Vertical (Mesin Penggiling Daging)Rp29.999.900
Wipro Meat Grinder Stainless (Mesin Penggiling Daging)Rp9.499.900
MUTU Table Working (Meja Kerja Dapur)Rp2.399.900
Miyako Blender dengan Penggiling Kering 2 in 1 (Blender)Rp219.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)